カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(349)
- NOK(36)
- スバルアクセサリー(27)
- スバル(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 三菱電機(21)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- 富士変速機(18)
- SPI(18)
- キッツエスシーティー(18)
- エスコ(13)
- スーパーツール(10)
- バンコ(10)
- SK11(10)
- Bullcon(9)
- ブリストワ(9)
- ブランドをもっと見る
「vc2」の検索結果

大型真空ユニット (ZR1-VC2~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能リード線取出方法(-)エアオペレート定格電圧(V)【電磁弁】(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C2)供給弁/破壊弁:共通エアオペレート(SYJA3130)電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプ
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離電圧(V)DC24
大型真空ユニット (ZR1-VC4D~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC3D~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC1D~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)
SMC(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個30日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
薬液用エアオペレートバルブ LVC20
SMC¥26,980税込¥29,6781個90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5適合チューブ(05)3/16×1/8"
L Series(LVC22)
SMC¥25,980税込¥28,5781個90日以内出荷材質(N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオリフィス径(Φmm)4適合チューブ【A】(04)4×3、【B】(-)A・Bポート同一サイズ弁形式(2)複動ボディクラス(2)2パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8