カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf1120-2g-m5」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
方向制御機器カテゴリ