カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf3130-1d1-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
smc vf3130特集