カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vf3230」の検索結果
特価

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3230Y)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルボディ型式(3) 直接配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3)直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230K
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230T)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230KT)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230T
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233K
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233T
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233KT
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式