カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vfs2100」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100R
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2100R)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(1) 2位置シングル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気