カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(6)
- CKD(1)
- ニッタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vhk3a」の検索結果

VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
25A-VHS□-Dseries
SMC¥4,498税込¥4,9481個21日以内出荷仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series
SMC¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷その他【ハンドル操作】シングルアクション取付なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
SMC¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色赤材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,498税込¥4,9481個欠品中材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色赤流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa