カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TAKEGAWA(武川)(17)
  • 未来工業(16)
  • ヨシムラ(15)
  • エスコ(7)
  • HARLEY-DAVIDSON(6)
  • サンドビック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • エレコム(2)
  • スバル(2)
  • KITACO(2)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • RS PRO(2)
  • StarTech.com(2)
  • 岩田製作所(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm22」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220USMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
V Series(VM220U) SMCV Series(VM220U)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
m22 変換特集