カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NACHI(不二越)(3)
- アックスブレーン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アセイ工業(1)
- ヨシムラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vm220」の検索結果

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン