カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ツカサ電工(5)
  • エスコ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • スバル(2)
  • ホンダ(1)
  • ROCKY(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ビックス(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • StarTech.com(1)
  • リゲッタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm23」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
V Series(VM230U) SMCV Series(VM230U)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230USMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量取付方法の選択が可能横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ