カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ツカサ電工(5)
- アックスブレーン(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- KSフィルター(1)
- PITWORK(日産)(1)
- StarTech.com(1)
- エクト(1)
- リゲッタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vm230」の検索結果

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦