カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(167)
- YAMAHA(ヤマハ)(149)
- 三菱マテリアル(29)
- エバオン(24)
- ALBA(アルバ)(15)
- 未来工業(14)
- KITACO(14)
- 河村電器産業(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- BUSSMANN(9)
- CARLO GAVAZZI(9)
- ATEN(9)
- 東芝キヤリア(8)
- イノアック住環境(8)
- マリンテック(7)
- リオン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- AWJ(6)
- ブランドをもっと見る
「vp4」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ VP415
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
パイロット・ポペットタイプ VP435
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-175Z)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC80)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-300Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
パイロット・ポペットタイプ VP427
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-300Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
パイロット・ポペットタイプ VP425
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
パイロット・ポペットタイプ VP417
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP445
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP422
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ VP412
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YZD1)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)