カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vqz1151」の検索結果

V Series(VQZ1151BR)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1151B
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~特価1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気