カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • スバル(10)
  • ニチフ(4)
  • KHD(4)
  • アイエス工業所(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ホーザン(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • ユーボン(3)
  • アルス(2)
  • エスコ(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 共立機巧(2)
  • サトーパーツ(2)
  • トップ工業(2)
  • 三ツ星(2)
  • マーベル(2)
  • デンゲン(2)
  • 長岡特殊電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 2.0」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアモジュール SMCクリーンエアモジュールSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4)SMC
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィルター(F)フィルタ付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V SeriesSMC
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ