カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vt307y」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷から13日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307YK)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個15日以内出荷ポート数3管接続口径(-) ポートなし定格電圧(V)(5) DC24圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(O) マニホールド用CE-対応品(-) なし