カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(5)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vx260」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX260
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260H
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260L
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ12ワンタッチ管継手電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応