カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx3112-01」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112B-01-2G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112B-01-2G~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112T-02-1G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112T-02-1G~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc
  • VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMC

    VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・水
  • VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMC

    VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX311

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112S-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112S-0~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112V-0~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112M-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112M-0~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112A-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112A-0~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112M SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112M

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
流体制御機器カテゴリ