カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vxz262」の検索結果

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1