カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,526)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(21)
- Panasonic(パナソニック)(660)
- エレコム(199)
- サンワサプライ(175)
- 三菱電機(157)
- パール金属(123)
- エスコ(105)
- BOURNS(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
- VISHAY(70)
- ELPA(63)
- DAIKO(大光電機)(49)
- 福井クラフト(49)
- オーム電機(46)
- nexperia(46)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- スリーピース(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(38)
- ナカバヤシ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,547)
「w-125」の検索結果

ブローガン
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
エアスライドテーブル (MXW12-50~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。ストローク(mm)50作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
エアスライドテーブル MXW12
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,098税込¥1,2081袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
流量調整機能付ブローガン
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125TN
SMC¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125TF
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WFH125
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WLN125
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN125
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
...