カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(573)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(36)
- メディアカバーマーケット(230)
- MAZDA(マツダ)(173)
- 三菱電機(142)
- エスコ(121)
- DAIKO(大光電機)(121)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- パール金属(102)
- 福井クラフト(100)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- CAPTAIN STAG(79)
- NEC(78)
- ミツビシ(78)
- コイズミ照明(77)
- ストア・エキスプレス(67)
- TAKIGEN(タキゲン)(66)
- 水本機械製作所(65)
- サンワサプライ(60)
- 富士インパルス(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「w-35」の検索結果

ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体
SMC¥1,198税込¥1,3181個16日以内出荷吸着時におけるパッドの変形を防止。アタッチメントなしより吸着力が大きくなる用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応アタッチメントノーマル
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-35DZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-35DMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-35DCMZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-35DCZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-35DZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
...