カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(960)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- オカムラ(岡村製作所)(89)
- ホンダ(66)
- 山金工業(32)
- エスコ(31)
- TRUSCO(26)
- MAZDA(マツダ)(23)
- YAMAZEN(山善)(18)
- ニシキ工業(17)
- 内田洋行(16)
- ナプコインテリア(15)
- LION (ライオン事務器)(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- ナイキ(12)
- 不二貿易(11)
- 福井クラフト(11)
- アイコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「w-740」の検索結果

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ CDLA2F100
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)740作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-740AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)740作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ブラケット
SMC¥799税込¥8791個40日以内出荷25A-PF3W740/540用用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-740Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)740クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント