カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Anker(アンカー)(13)
- AUKEY(オーキー)(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CIO(27)
- ELPA(8)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- STAR Light(3)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エアージェイ(13)
- エレコム(6)
- オーム電機(4)
- カシムラ(3)
- グリーンハウス(3)
- サンワサプライ(11)
- サンワダイレクト(5)
- 多摩電子(6)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「w20-45a」の検索結果

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D20-45DMZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-45DCMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20