カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(269)
- ODELIC(オーデリック)(244)
- オーム電機(115)
- 水本機械製作所(112)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- ヤガミ(101)
- カクダイ(100)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- エスコ(97)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- ホンダ(92)
- 山崎実業(91)
- IKO(日本トムソン)(83)
- TAKIGEN(タキゲン)(82)
- 東京メタル(77)
- GAONA(ガオナ)(76)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
- エレコム(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w26」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 B
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2ねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-125DCMZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-175DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-50DCMZ
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-75DCMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L63-30DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-75DCMZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCMZ
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-50DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A25
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D40-7
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵