カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(331)
- P・O・Pトレーディング(216)
- 仙台銘板(27)
- イトーキ(13)
- ホンダ(10)
- 馬印(9)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 三菱電機(6)
- 修理(6)
- ハバジット(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 八光電機(4)
- 空研(4)
- グリーンクロス(4)
- アライドテレシス(4)
- プラス[家具](4)
- 稲葉製作所(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「w4500」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/2定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
V Series(VQ4500Y)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4500
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV4500)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
S Series(SV4500R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式



















![SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68896398-210720-02.jpg)