カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(507)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(366)
  • イトーキ(307)
  • 大阪魂(253)
  • 三菱電機(115)
  • プラス[家具](87)
  • CKD(74)
  • YAMAHA(ヤマハ)(60)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(36)
  • NSK(日本精工)(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](25)
  • StarTech.com(24)
  • ELPA(23)
  • ヤマト産業(23)
  • RS PRO(22)
  • エスコ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(274)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4p」の検索結果

関連キーワード
507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
VVQ20 SMCVVQ20SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-75Z)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-75Z)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
MG Series(MGPA50) SMCMG Series(MGPA50)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-75Z)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-100DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-100DMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-50Z)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-175Z)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-30Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDA2F50-2) SMCCD Series(CDA2F50-2)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-350ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付SMC
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-100Z)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-350Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-350ZSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-75ZSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100ZSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25ZSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-50ZSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150ZSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-300Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-300ZSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-25ZSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPA40) SMCMG Series(MGPA40)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...