カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 未来工業(6)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- プロトティップ(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ナカバヤシ(1)
- イトーキ(1)
- ナカキン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wb-4d」の検索結果

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB80)
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63TN)
SMC¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個56日以内出荷仕様系統/3連型式マニホールド/一体型(ベーシックタイプ)タイプ流量スイッチ/表示一体型ねじの種類Rc定格流量(L/min)2~16構成【サプライユニット】流量調整弁+ストップ弁【リターンユニット】ストップ弁配管【メイン】U側:クローズ、D側:オープン単位瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサ付配管口径Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)リード線M8コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応