カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- エレコム(51)
- 新ダイワ(45)
- 三菱電機(43)
- Festo(25)
- ケルヒャー(24)
- MICROCHIP(20)
- ESTERA(17)
- omron(オムロン)(15)
- ケービデバイス(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- オーム電機(12)
- ニチコン(12)
- SIEMENS(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- CKD(7)
- Vivotek(7)
- 大電(6)
- エンプレイス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「wd 5 v」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
バルブ付エアシリンダ (CDV3TN50-5~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-5~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN50-5~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3