カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • サンドビック(16)
  • フジキン(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • イトーキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-321」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WF32) SMCCD Series(CDM2WF32)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF32 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUWF SMCプレートシリンダ MDUWFSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF32)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MUWF3 SMCプレートシリンダ MUWF3SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
MUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド SMCMUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF32 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF32SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF32) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWF32)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF32-~)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF32)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF32)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF32SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WF32 SMC薄形シリンダ CDQ2WF32SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF32-~)SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズWF SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWFSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2W~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2W~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2W SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2WSMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF32SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド SMCMBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF32) SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF32)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDBM2WF32) SMCCD Series(CDBM2WF32)SMC
11,880税込13,068
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WF32) SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WF32)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF32SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド SMCMWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
クッション(-) エアクッション作動方式複動・両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF32) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF32)SMC
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WF32SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド( SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WSMC
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2WF32) SMCCM Series(CM2WF32)SMC
6,298税込6,928
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2SMC
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32) SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CM2KWF32)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダカテゴリ