カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • サンドビック(21)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf5015」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF50) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF50)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF50 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF50SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF50) SMCCQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF50)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2WF50 SMC薄形シリンダ CDQ2WF50SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
MD Series(MDBKWF50) SMCMD Series(MDBKWF50)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF50) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMCCNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
クッション(-) 両側クッション付作動方式複動・両ロッド
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF50)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF50SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF50SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
プルボックス 150x150x150特集