カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(22)
- マリアンヌ製靴(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エスコ(10)
- ホンダ(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- RICOH(リコー)(7)
- 象印マホービン(6)
- PIAA(4)
- FPC(4)
- タカショー(4)
- ブラスト興業(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 摂津金属工業(3)
- 協和ハーモネット(3)
- 旭光電機工業(3)
- SIEMENS(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wg-30」の検索結果

AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減ボディサイズ30管接続口径1/4ブラケットなし材質(ケース)ポリカ―ボネート設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレン圧力単位MPa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,198税込¥10,1181個18日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥8,298税込¥9,1281個21日以内出荷その他【設定圧力】0.05~0.85MPa設定 / X406:0.05~0.4MPa設定取付セットナット付(パネルマウント用)備考逆流機能なしボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口ドレンコック付、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度270°フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa