カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Qlight(47)
- マリアンヌ製靴(37)
- Hirschmann Test & Measurement(23)
- CKD(20)
- スバル(14)
- RICOH(リコー)(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブラスト興業(5)
- 象印マホービン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ACE(エース)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- プラス[家具](4)
- HCL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wg50」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2WG50
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)75作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CA2KWG50
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWG50)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3P-JT - 真空パッド/5.5段/ベロウ形パッド単体
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合形状ベロウ形段数ベロウ:5.5段ガイドアタッチメントガイドアタッチメント付