カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(2)
- キングジム(1)
- アルファー光学(1)
- WATCH LOGGER(1)
「wl50t」の検索結果

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TF)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWL50TF)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TF)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TF)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TN)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2WL50
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWL50TN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50TF)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL50TN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(KK) 耐熱ターポリン作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-5)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2T50
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-8)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷から31日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロックアップシリンダ CDL1T50
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ CDBA2T40
SMC¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ CDBA2T50
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2T~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-9
SMC¥52,980税込¥58,2781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2T50~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-180Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ブレーキ付ものさしくん (CE2T~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動