カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(5)
- 三菱ふそう(5)
- 三菱電機(2)
- ワイズ(2)
- 岩田製作所(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- イワブチ(1)
- 東京富士商会(1)
「wlh-2」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WLH~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2WLH
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)100ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)45タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0作動方式複動両ロッド使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷ストローク(mm)1050作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WL
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形作動方式複動両ロッド取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無無