カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(653)
- SAMTEC(86)
- ホンダ(44)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- サカセ化学工業(27)
- SLASH(26)
- ニッサン(25)
- コクヨ(20)
- ウエルドテック社(20)
- イトーキ(17)
- ダイシン(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ネクストリー(11)
- ノダ(10)
- TICT(7)
- CKD(6)
- Canon(6)
- onsemi(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「wt-01」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1WT
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から25日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WT~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。材質ステンレス鋼作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT300)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)300
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT180)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT250)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)250
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT160)
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)220タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT200)
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)400タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WT125)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)110タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WTF125)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT160TN)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WT125)
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT180
SMC¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT180
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT160
SMC¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)50形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WT160
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140
SMC¥63,980税込¥70,3781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT125
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)250形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1