カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(123)
- SAMTEC(81)
- ホンダ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- SLASH(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- Wieland(14)
- サカセ化学工業(12)
- ネクストリー(11)
- TICT(10)
- アクリサンデー(8)
- WTB(7)
- コクヨ(6)
- ユニット(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- ウェッジ(6)
- イスカル(5)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「wt-02」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2WT
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動両ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WT100)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WT140)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ/複動・両ロッド CLA2シリーズ CLA2WT50
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
CA Series(CA2WT63)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WT80)
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(JJ) ナイロンターポリン(両側)作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WT140
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WT50)
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WT
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WT
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WT~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形作動方式複動両ロッド取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形作動方式複動両ロッド取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WT
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT63)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT40)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT50)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT100)
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT63TF)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT80TN)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT100TN)
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WT40TN)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WT80
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WT50
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WT40
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WT63
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WT63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WT100
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WT80
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc