カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(979)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 谷口工業(10)
- 西邦工業(6)
- REX(レッキス工業)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- エバオン(2)
- ミツビシ(2)
- カネソウ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- フルネスジャパン(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- オルファ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- モトユキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(292)
「xb125」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSX~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXB12
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDQSXB12)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CDQSXB12
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-125R-Z73L-XB11~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から29日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
...