カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オルファ(4)
- ミツビシ(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 沖電線(1)
「xb167」の検索結果

低速シリンダs(CJ2X~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から11日以内出荷固着飛び出し低減 0.5mm/sでも滑らか作動を実現(16以下は1mm/s) 最低使用圧力 半減化(メーカー比) 機能向上(標準品と同等の新構造) 標準品と取付互換
低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXB16
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)7ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSXB16
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-167AR
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷ストローク(mm)167作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準