カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(521)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • ニッサン(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • JVC(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • NTB(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ユニカー工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
  • CoolingDoor(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • CWORKS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xc5a」の検索結果

関連キーワード
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
薄形シリンダ CQ2シリーズA4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA4SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM16-5SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズA3 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA3SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH10SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH20) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH20)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズA2SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH6) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH6)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-5D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-5DSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2A25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2A25)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-50DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-50DMZ)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DMSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-350Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-350Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDM2WL32) SMCCD Series(CDM2WL32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM32TN) SMCMG Series(MGPM32TN)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-5Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-5Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM25-5SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B25R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B25R)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B20R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B20R)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...