カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- 三菱電機(3)
- Vesrah(3)
- アズワン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SAFT(2)
- NEXcell(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KITACO(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
「xl-050f」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc