カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(137)
- MAZDA(マツダ)(122)
- PITWORK(日産)(79)
- ニッサン(70)
- 三木プーリ(52)
- グリーンクロス(36)
- スリーライン(26)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- エスコ(19)
- ホンダ(18)
- VISHAY(18)
- THK(16)
- 東京発条製作所(16)
- 阪上製作所(15)
- 三菱(14)
- イトーキ(13)
- 河村電器産業(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- ブランドをもっと見る
「yー14」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥889~税込¥978~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2Y1
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。仕様グリースパックは付属しません
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SY
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ブロック数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(-) 入力ブロックなしSIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10SY)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形