カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コーセル(98)
- コガネイ(51)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- サンポール(6)
- CKD(4)
- THK(4)
- アイシン精機(4)
- RS PRO(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 三木プーリ(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- アイセル(2)
- 東芝(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカー工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「y11-20」の検索結果
特価

JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-175R-Y59BL-XB11~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥3,998税込¥4,3981本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-175
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
デュアルロッドシリンダ CXSM20
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSL20
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-200
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-120
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-150
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-200
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-120
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-125
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-150
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-110
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-175
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8