カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- REX(レッキス工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- TKG(1)
- KOTO(1)
- Pro-Auto(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 新考社(1)
- ニッサン(1)
- 報商製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「y400-d smc」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ブラケット付スペーサ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から25日以内出荷モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422B
SMC¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F50
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-400Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2F63
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から33日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L63)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-4
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-400Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-400Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLA2F80
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-400Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-400Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D63)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2L80
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2L63
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CDBA2D80
SMC¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80