メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG SeriesSMC¥2,498,000~税込¥2,747,800~
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC40-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応