カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Vesrah(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- af(旭風防)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「yb05f」の検索結果
特価

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から17日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(1) 2位置シングル
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)
SMC¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から18日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ