カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(339)
- メカニカル部品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(277)
- CONDOR(山崎産業)(36)
- DAIKEN(旧:大建工業)(14)
- INAX(LIXIL)(18)
- KITACO(12)
- MAZDA(マツダ)(139)
- NAKATAKI(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
- VISHAY(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(117)
- エスコ(32)
- キャンブロ(13)
- ニシキ工業(15)
- ニチコン(12)
- ニッサン(12)
- ホンダ(136)
- メディアカバーマーケット(21)
- 司化成(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB100
SMC¥43,980税込¥48,3781個12日以内出荷ストローク(mm)325作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG Series(CG1YB40)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1YB20)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
スムースシリンダ CG1YB
SMC¥4,498税込¥4,9481個12日以内出荷・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から17日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら