カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(124)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • 常磐精工(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • KITACO(12)
  • NICHIEI(日栄産業)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • ケナメタル(9)
  • ホンダ(9)
  • マルキン印(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • 三菱(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • シャープ(4)
  • ダイニチ工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yk-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL Series(CLK2GA63-150YK) SMCCL Series(CLK2GA63-150YK)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CL Series(CLK2GA50-150YK) SMCCL Series(CLK2GA50-150YK)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-100YK) SMCCL Series(CLK2GA50-100YK)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75YK SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75YKSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YK SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YKSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(Z) 5ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA50-75YK) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA50-75YK)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし配管位置(-) ポート:上、バイパス配管:左先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA6SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA4SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YKSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド定格電圧(V)DC24使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
ロック付クランプシリンダ CLK2P SMCロック付クランプシリンダ CLK2PSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25