カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ニッサン(297)
- MAZDA(マツダ)(277)
- Maritime Progress(268)
- ホンダ(235)
- スズキ(227)
- プリム(Prym)(166)
- 三菱ふそう(165)
- メディアカバーマーケット(130)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- オカムラ(岡村製作所)(117)
- OtterBOX(105)
- パナソニックコネクト(100)
- 浦谷商事(77)
- AUTOGLYM(72)
- MICROCHIP(63)
- 住友重機械工業(58)
- コマツ(55)
- AMPHENOL(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「ym」の検索結果

CJ Series(CJ2YM16)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2YM10)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2YM10)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM10
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
プレートシリンMUシリーズ (Y-MU0~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)付属品ナックル用ピン、止め輪材質圧延鋼
LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYM2)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷ドライバ種類(M) MECHATROLINK-2対応 (アブソリュートエンコーダ用)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。