カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- INAX(LIXIL)(13)
- ヨツギ(11)
- スリーライン(8)
- マイクロネット(7)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 林製作所(4)
- サトーパーツ(3)
- 三菱電機(3)
- ヤマト(事務用品)(3)
- カナレ電気(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- TRW(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ブランドをもっと見る
「ys-08」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5YS)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3221~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3221R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット