カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- brembo(1)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(1)
- カナイ(1)
- ノーリツ(1)
「ys06c」の検索結果
特価
関連キーワード

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ3120K)
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気ファンクション(K)高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3820K)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(6)DC12ファンクション(K)高圧タイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
V Series(VQZ3320B)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221R)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら