カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ISEKI(5)
- Aron(アロン化成)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 日野自動車(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ホーザン(1)
- 東栄管機(1)
- ハイロジック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UDトラックス(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
「z-268」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-268Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-268Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-~DCMZ~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-268KZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)268クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2680Z)
SMC¥87,980税込¥96,7781個24日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2680配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc