カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 富士電機(3)
  • TDK(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • brembo(1)
  • UDトラックス(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0038-10」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
CD Series(CDG1BA32-3) SMCCD Series(CDG1BA32-3)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-38Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-38Z)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-38Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-38ZSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-38Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-38ZSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-38Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-38Z)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)38軸受種類(L) ボールブッシュ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-38Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-38Z)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-38DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-38DMZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2B20-150+38Z) SMCCD Series(CDM2B20-150+38Z)SMC
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)38
CD Series(CDM2B25-38+50Z) SMCCD Series(CDM2B25-38+50Z)SMC
24,980税込27,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)38ストロークB(mm)50
CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド